Antivibracinių pirštinių pora Tegera® 9181, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094331 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Tegera® 9181
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 1
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Odos rūšis nešlifuota oda
Lygis, nešlifuota oda ožkos
EN 407 kodas X1XXXX
EN 388 kodas 3111X
Spalva geltona; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo vibracijos
Pirštinių dydis 11
Matavimo ribos Heavy Duty; allround
Užsegimas su lipukais
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 10819
Bazinė medžiaga Oda
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 240 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094331 11
EAN / GTIN 7340118438283
Gamintojo numeris 9181A-11
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Vibravimą slopinančios pirštinės iš kokybiškos ožkų odos, delnas pamuštas vata. Aukštos kokybės Vibrothan® medžiaga pasižymi stipriu vibravimo slopinimu ir yra maloni dėvėti.
Tegera® 9181. Su lipukais, todėl patogu užsimauti ir nusimauti. Ypač tvirtos, nes sutvirtintos siūlės ir smilius. Be pamušalo.

Paskirtis:

Grubesni darbai su vibruojančiais prietaisais.

Standartas:

Papildomai sertifikuota pagal EN ISO 10819. Apsauga nuo mechaninių virpesių ir smūgių.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.