• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar KX-07 PETROLEA, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094317 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    10,26 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    8,55 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Temperatur, Normalwäsche 40 °C
Serie KX
Inhalt Paar 1 Paar
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
Schnittfestigkeits (TDM) X
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitrilschaum
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
EN 388 Code 4121X
Farbe grau; schwarz
Waschverfahren Normalwäsche
trocknen Trocknen allgemein
Produktart Handschuhe
Handschuh-Größe 9
Anwendungsbereich Allround
Verschluss Klettverschluss
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
AQL (Accepted Quality Level) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Stricktechnologie (Feinheit) 15G
Norm EN 388
Trägermaterial Lycra®; Polyamid
Beschichtung Handinnenfläche; Vollbeschichtung
Eigenschaften Allergiker-hautfreundlich; DMF-frei; silikonfrei
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 255 mm
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094317 9
EAN / GTIN 6942542968209
Herstellernummer KX-07 W. VELCRO/SZ.9

Beschreibung

Ausführung:

Mit Klettverschluss für perfekten und sicheren Sitz.
Ölabweisender Schutzhandschuh mit doppelter Nitrilbeschichtung für nasse und ölige Umgebungen.
  • Nitril-Vollbeschichtung für sicheren Schutz vor Öl und Fett.
  • Nitrilschaum-Beschichtung auf Handinnenflächen und Finger für sicheren Griff in nasser und öliger Umgebung.
  • Elastische Strickbundmanschette.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.