Pereche de mănuşi MASTER FIT, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094306 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
10.977 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MASTER FIT
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388 4121X
Culoarea albastru; portocaliu
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Multifuncțională; Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Nailon; Spandex
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF; Prindere în mediu uleios
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 250 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094306 10
EAN / GTIN 4062406074913
Număr producător 094306 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi universale cu formă anatomică şi strat de acoperire din spumă de nitril. Material de bază plăcut din spandex şi nylon, realizat cu tehnologia de tricotat la mărimea 15 pentru o sensibilitate tactilă foarte bună. Recomandată atât pentru medii de lucru uscate, cât şi pentru mediile uleioase sau unsuroase. Fără DMF.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată.
  • În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse.
  • Mănușile de protecție nu trebuie să alunece.
  • Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice, electrice și împotriva pericolelor de tăiere.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.