Par rukavica MASTER FIT 10

Artikl br.: 094306 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
21.627 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: Bez DMF-a
  • Tehnologija pletenja: 15G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MASTER FIT
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Funkcija rukavice Bez DMF-a
EN 388 4121X
Materijal nosača Najlon / spandex
Prevlaka Nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost; Svestranost
Duljina 250 mm
Boja plava / narančasta
Veličina rukavice 10
Tehnologija pletenja 15G
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094306 10
EAN / GTIN 4062406074913

Opis

Izvedba:

Anatomski oblikovane višenamjenske rukavice s oblogom od nitrilne pjene. Udoban potporni materijal s tehnologijom pletenja finoće 15 od spandeksa i najlona za vrlo udoban osjećaj dodira. Prikladne za suho radno okruženje te malo masna i zaprljana područja. Bez DMF-a.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu