Pereche de mănuşi MASTER FIT ESD, Mărimea mănuşilor: 6

Cod articol.: 094304 6
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
1.569 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF; Recomandat pentru ecran tactil
  • caracteristică electrostatică: ESD testat în conformitate cu EN 16350

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MASTER FIT
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Cuprins 1
Proprietate a mănușilor Fără DMF; Recomandat pentru ecran tactil
caracteristică electrostatică ESD testat în conformitate cu EN 16350
Aplicaţie de folosinţă multiplă
EN 388 4131X
Material de suport Lycra® / poliamidă
Strat de acoperire nitril / PU
Domeniu de aplicare Precizie; Allround
Culoarea albastru / negru
Mărimea mănuşilor 6
Tip produs Mănuşă ESD

Identificare și clasificare

Cod articol 094304 6
EAN / GTIN 4062406742393
Număr producător 094304 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

MASTER FIT Mănuşă pentru montaj. Cu strat de acoperire inovator din nitril PU pe bază de apă, pentru precizie, flexibilitate şi sensibilitate tactilă ridicate în medii de lucru uscate. Suprafaţă cu structură fină pe partea interioară a palmei, obţinută printr-un proces elaborat finisare. Compatibilitate cu ecranele tactile astfel că telefoanele smartphone şi în general ecranele tactile pot fi operate fără scoaterea mănuşii. Durabilitate îndelungată datorită rezistenţei ridicate la abraziune. Fără DMF şi cu certificare Öko-Tex®.
Protecţie împotriva descărcării electrostatice.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuşi care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Pentru lucrări de precizie cu piese uscate sau uşor uleioase.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice, electrice și împotriva pericolelor de tăiere.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.