Handschoenen, paar MASTER FIT ESD, Handschoenmaat: 6

Artikelnummer: 094304 6
Korting
€ 3,32
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
2.505 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens
  • elektrostatische eigenschap: ESD getest volgens EN 16350

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER FIT
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens
elektrostatische eigenschap ESD getest volgens EN 16350
Toepassing meerdere keren te gebruiken
EN 388 4131X
Dragermateriaal Lycra® / polyamide
Coating Nitril / PU
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur blauw / zwart
Handschoenmaat 6
Producttype ESD-handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094304 6
EAN/GTIN 4062406742393
Nummer fabrikant 094304 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

MASTER FIT montagehandschoen. Met innovatieve PU-nitrillaag op waterbasis voor toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan nauwkeurigheid, flexibiliteit en tastgevoel in droge werkomgevingen. Fijn gestructureerd oppervlak op de handpalm door hoogwaardige veredelingsprocessen. Geschikt voor touchscreens, hierdoor kunnen smartphone en andere touchscreens worden bediend zonder de handschoen uit te trekken. Lange levensduur door zeer hoge wrijvingsslijtage. DMF-vrij en Öko-Tex®-gecertificeerd.
Beschermt tegen elektrostatische ontlading.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermen handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en andere oppervlakkige verwondingen.
  • Voor precisiewerkzaamheden met droge en licht met olie besmeurde werkstukken.
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.

Onjuist gebruik
  • Bieden geen bescherming tegen chemische, microbiologische, thermische, elektrische gevaren en snijgevaren.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan