Pereche de mănuşi Cu protuberanţe, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094301 10
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
9.824 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril; Poliuretan (PU)
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388 4131X
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 10
Domeniul de aplicare Multifuncțională; Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tehnologie de tricotat (finețe) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Lycra®; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF; Prietenos cu pielea alergică; Prindere în mediu uleios; Protuberanţe; Rezistent la uzură; permite pielii să respire
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 255 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094301 10
EAN / GTIN 4045197890177
Număr producător 094301 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de montaj permeabile la aer cu strat de acoperire inovator din nitril PU pe bază de apă pentru cele mai mari exigențe privind precizia, flexibilitatea şi sensibilitatea tactilă în mediu de lucru uscat şi uşor uleios. Suprafață structurată deosebit de fin, datorită procesului de înnobilare costisitor. Durabilitate îndelungată datorită rezistenţei ridicate la abraziune. Fără DMF.
Cu protuberanţe suplimentare de nitril pentru o prindere mai bună şi durabilitate mai mare.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru utilizare în medii de lucru uscate şi uşor uleioase.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată.
  • În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse.
  • Mănușile de protecție nu trebuie să alunece.
  • Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Protejează mâinile împotriva căldurii de contact până la 100 de grade Celsius.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice, electrice și împotriva pericolelor de tăiere.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.