{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Nitril; Poliuretan (PU) | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Cod EN 388 | 4131X | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională; Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| AQL (nivel de calitate acceptat) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 15G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Lycra®; Poliamidă | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Fără DMF; Prietenos cu pielea alergică; Prindere în mediu uleios; Protuberanţe; Rezistent la uzură; permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 255 mm | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094301 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197890184 | |
| Număr producător | 094301 11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |