Pereche de mănuşi ESD Cu strat de acoperire pe vârfurile degetelor 7

Cod articol: 094222 7
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
17.326 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Recomandat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat 13G
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Aplicaţie de folosinţă multiplă
EN 388 013XX
Material de suport Poliester, carbon
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire la vârful degetelor
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea alb / gri deschis
Mărimea mănuşilor 7
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi de electrician
Tip produs Mănuşă ESD

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094222 7
EAN / GTIN 4062406130114

Descriere

Execuţie:

Mănuşi ce asigură o sensibilitate tactilă ridicată, pentru protecţie împotriva descărcării electrostatice (ESD). Mobilitate optimă a degetelor datorită materialului de bază flexibil. Recomandate în special pentru montarea componentelor electronice şi plăcilor de circuit, precum şi pentru cablaje şi cablări.
Strat de acoperire pe vârfurile degetelor pentru aderenţă sigură şi facilitarea aerisirii pielii.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuşi care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături