Par de guantes ESD Con recubrimiento en las yemas de los dedos, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094222 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
27.948 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Apto pata pantalla táctil
  • Tecnología de punto: 13G
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Apto pata pantalla táctil
Tecnología de punto 13G
propiedad electrostática EGB/ESD
Aplicación reutilizable
EN 388 013XX
Material de base Poliéster, carbono
Recubrimiento PU
Variante de recubrimiento Recubrimiento en las yemas de los dedos
Intervalo de aplicación Precisión
Color blanco / gris claro
Talla de guante 7
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes de electricista
Tipo de producto Guantes ESD

Identificación y clasificación

Número de artículo 094222 7
EAN / GTIN 4062406130114
Número del fabricante 094222 7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guante especialmente sensible para la protección frente a la descarga electrostática (ESD). Con buena movilidad de los dedos gracias al material de base flexible. Especialmente adecuado para el montaje de componentes electrónicos y placas de circuitos impresos, así como para cableados y alambrados.
Recubrimiento en las yemas de los dedos para un agarre seguro y una buena transpirabilidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • No protege frente a riesgos químicos, microbiológicos y peligro de corte.
  • No utilizar en partes de la máquina rotatorias. El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Para trabajos de precisión en entornos de trabajo aceitosos y húmedos.

Utilización indebida
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • No protege frente a riesgos químicos, microbiológicos y peligro de corte.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.