Pereche de mănuşi tricotate fin 6100, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094211 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
1.389 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 6100
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Clorură de polivinil (PVC)
Cod EN 388 2142X
Culoarea albastru; alb
Componentele ţesăturii Bumbac; Nailon
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 10G
Standard EN 388
Material de bază Bumbac; Nailon
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF; Protuberanţe
Categoria de protecție II
Greutate totală 28,2 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094211 9
EAN / GTIN 4059904101203
Număr producător 6100 GR.9, BUND BLAU
Producător/responsabil AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descriere

Execuţie:

6100. Mănuşă tricotată fin din bumbac/nylon albă, cu protuberanţe din PVC pe o parte.

Aplicaţie:

Picking, transport, montaj de fineţe.

Standard:

EN 388