Finomkötésű kesztyű pár 6100 9

Cikkszám: 094211 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
388 darabszám azonnal szállítható
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes
  • Kötéstechnológia: 10G

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 12
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes
Illeszkedés
EN 388 2142X
Hordozóanyag pamut
Bevonat PVC
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék kék / fehér
Bevonat anyaga PVC
Kesztyűméret 9
Súly 28,2 g
Kötéstechnológia 10G
Szilikonmentes nem
Felhasználás többször használatos
DMF mentes igen
Tapintási érzet
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás mérsékelt
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés nagyon jó
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Pamut kesztyűk
Anyag pamut
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094211 9
EAN / GTIN 4059904101203
Gyártó száma 6100 GR.9, BUND BLAU

Leírás

Kivitel:

6100. Fehér pamut- / nylon kesztyű, egyik oldalon kék PVC érdesítéssel.

Felhasználás:

Komissiózás, szállítás, finom szerelés.