Hienoneulekäsinepari 6100 9

Tuote nro.: 094211 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
232 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä DMF:ää
  • Neulosteknologia: 10G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä DMF:ää
Istuvuus Hyvä
EN 388 2142X
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitus PVC
Käyttöalue Allround
Väri sininen/valkoinen
Pinnoitemateriaali PVC
Käsineen koko 9
Paino 28,2 g
Neulosteknologia 10G
silikoniton ei
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää kyllä
Sormituntuma Hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Kohtalainen
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Erittäin hyvä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Puuvillakäsineet
Materiaali Puuvilla
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094211 9
EAN / GTIN 4059904101203
Valmistajan numero 6100 GR.9, BUND BLAU

Kuvaus

Malli:

6100. Valkoinen puuvilla-nailon-hienoneuloksesta valmistettu käsine, yhdellä puolella siniset PVC-nystyrät.

Käyttö:

Käyttöönotto, toimitus, hienoasennus.