Pantaloni scurți cu buzunare suspendate HARDWEAR Zafra, Unisex, Negru, Mărime C60

Cod articol: 09349-154-09 C60
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 09349-154-09 C60
EAN / GTIN 5707209756848
Număr producător 09349-154-09 C60
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Descriere:

  • Cusăturile durabile, cu cusături triple, prelungesc durata de viață a produsului
  • Talia joasă, cu o betelie care se potrivește formei, asigură faptul că pantaloni ține pasul cu toate mișcările corpului
  • Saci de agățat din țesătură CORDURA® cu buzunare suplimentare pentru unelte
  • Magneți în buzunarele agățate pentru a ține cuie, șuruburi și biți.
  • Punga de reguli și punga pentru stilou sunt fabricate din țesătură CORDURA®

Caracteristică:

  • Cusături duble și triple cusute pe picioare și crotch
  • Talie joasă și betelie care se potrivește formei
  • Bucle de curea
  • Inel D.
  • Buclele de scule de pe ambele părți ale colierului
  • ZIP Fly
  • Saci de agățat din țesătură CORDURA®, buzunare suplimentare și bucle de scule
  • Magneți în punga agățată pentru a ține cuie, șuruburi și biți
  • Fantă pentru depozitarea pungilor agățate
  • Buzunare frontale
  • Buzunare spate cu întărituri și clapă cu fixare scai
  • Buclele ciocanului, reglabile
  • Buzunar pentru coapse cu întărituri și clapă cu fixare scai
  • Telefon mobil buzunar coapsa
  • Geantă pliabilă din material TEXTIL CORDURA®
  • Geantă din MATERIAL TEXTIL CORDURA®
  • Cusături contrastante
  • Compoziție: 65% poliester/35% bumbac
  • Material gramaj / densitatea țesăturii: 260 g / m²
  • Structura pânzei.

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Notă:

  • Spălare delicată, max. 60° C..
  • Nu clorului
  • Tolereaza uscatoarele de rufe - temperatura initiala max. 60°C.
  • Fierul de călcat la temperatură scăzută, max. 110°C
  • tolerează curățarea normală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă