HARDWEAR Zafra függő zsebes rövidnadrág, Unisex, Fekete, Méret C60

Cikkszám: 09349-154-09 C60
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 09349-154-09 C60
EAN / GTIN 5707209756848
Gyártó száma 09349-154-09 C60
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, háromszorosan varrott varratok meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Az alacsony derékrész és az alakhoz illeszkedő derékrész biztosítja, hogy a nadrág lépést tart a test minden mozgásával
  • CORDURA® anyagból készült függő táskák, extra zsebekkel a szerszámokhoz
  • A lógó zsebekben lévő mágnesek szegek, csavarok és bitek tartására,
  • a szabálytáska és a tolltartó táska CORDURA® anyagból készült

Jellemző:

  • Dupla és tripla varrott varratok a lábakon és a crotch
  • Alacsony derék és alakra illeszkedő derékrész
  • Övhurkok
  • D-gyűrű
  • Szerszámhurkok a gallér mindkét oldalán
  • Zip Fly
  • CORDURA® anyagból készült függő táskák, extra zsebek és szerszámhurkok
  • Mágnesek a lógó zsákban szögek, csavarok és bitek tartására
  • A lógó zsákok tárolására szolgáló rés
  • Elülső zsebek
  • Hátsó zsebek erősítéssel és tépőzáras rögzítéssel
  • Kalapács hurkok, állítható
  • Csípő zseb erősítéssel és tépőzárral
  • Mobiltelefon csípő zseb
  • Összecsukható szabálytáska CORDURA® anyagból
  • Tolltartó táska CORDURA® anyagból
  • Kontrasztos varratok
  • Anyagösszetétel: 65% poliészter/35% pamut
  • Anyagsűrűség: 260 g/m²
  • Vászonszerkezet.

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 60°C..
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.