• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Profesní obuv Clog bílá/černá 37335, OB, Velikost bot EU: 42

Artiklové číslo: 092954 42
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Teplota, Strojové praní 30 °C
Řada 37335
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá; Bílá
Proces mytí Strojové praní
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN 61340; EN ISO 20347; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Třída ochrany OB
Uzávěr Prokluz
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot
Druh produktu Dřeváky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092954 42
EAN / GTIN 4042035822833
Číslo výrobce 37335 GR.42
Výrobce/odpovědná osoba Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Popis

Provedení:

Profesní obuv z řady DYNAMIC.
  • Svrchní materiál z mikrovlákna.
  • Nastavitelné řemínky kolem paty, pevné.
  • Vyměnitelná vložka Air Clima Comfort.
  • Podešev z TPU, protiskluzová.
  • Vhodná do kuchyňských provozů.
  • Konformní dle HACCP.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; ATEX certifikováno dle EN 61340-4-3, klimatická třída 1