Calzado profesional zueco blanco/negro 37335, OB, Número de zapato UE: 42

Número de artículo: 092954 42
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Temperatura, Lavado a máquina
30 °C
Serie
37335
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
negro; blanco
Sexo
Caballero; Unisex
Norma
EN 61340; EN ISO 20347; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta
Microfibra
Material suela
Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
sí
Nivel de protección
OB
Cierre
Deslizamiento
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble
Método de lavado
Lavado a máquina
Tipo de producto
Zuecos

Identificación y clasificación

Número de artículo 092954 42
EAN / GTIN 4042035822833
Número del fabricante 37335 GR.42
Fabricante/responsable Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descripción

Ejecución:

Calzado profesional de la serie DYNAMIC.
  • Material exterior de microfibra.
  • Correa de talón regulable, fija.
  • Plantilla Air Clima Comfort intercambiable.
  • Suela de TPU, antideslizante.
  • Apropiado para cocinas.
  • Conforme a HACCP.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; certificado ATEX según EN 61340-4-3, clase climática 1