Branţuri antracit Branţ comfort, HARD, Mărimea încălțărilor UE: 47

Cod articol.: 092866 47
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie comfort
Culoarea gri
Pentru o greutate corporală de cel puțin 86 kg
Pentru greutatea corporală max. 120 kg
Pentru mărimea pantofului de 47
Pentru mărimea pantofului de până la 47
Cuprins o singură parte
Tip produs Talpă

Identificare și clasificare

Cod articol 092866 47
EAN / GTIN 4062406281939
Număr producător 092866 47
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Branţ GARANT comfort. În zona călcâiului este integrat un element de amortizare în funcţie de greutate, ceea ce asigură o amortizare ideală pentru fiecare purtător. Orificiul din zona frontală asigură o bună circulaţie a aerului şi un confort climatic.
Element amortizor dur, pentru persoane între 86 kg şi 120 kg.

Adaptat pentru:

GARANT Încălţăminte de protecţie comfort.
Cod 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Cizme de protecţie comfort.
Cod 092074, 092075.

GARANT Sandale de protecţie comfort.
Cod 092050, 092051, 092054, 092055.