Įdedamas antracito spalvos vidpadis Įdedami vidpadžiai comfort, HARD, Batų dydis EU: 47

Prekės Nr.: 092866 47
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija comfort
Spalva pilkas
Kūno svoriui ne mažiau kaip 86 kg
Kūno svoris ne daugiau kaip 120 kg
Batų dydžiui nuo 47
Batų dydžiui iki 47
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis įdedamas vidpadis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092866 47
EAN / GTIN 4062406281939
Gamintojo numeris 092866 47
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT įdedami vidpadžiai comfort. Ties kulnu integruota nuo svorio priklausoma amortizacija, kurios dėka vartotojui suteikiama puiki amortizacija. Perforuota medžiaga priekinėje kojos srityje užtikrina puikų pralaidumą orui ir klimato komfortą.
Kietas amortizacinis elementas asmenims, sveriantiems tarp 86 ir 120 kg.

Tinka:

GARANT apsauginiai batai comfort.
Nr. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Apsauginiai auliniai batai comfort.
Nr. 092074, 092075.

GARANT Apsauginiai sandalai comfort.
Nr. 092050, 092051, 092054, 092055.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "comfort" Peržiūrėti viską