Ulošci za cipele, antracit Udobni uložak za stopalo, HARD 47

Artikl br.: 092866 47
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol uniseks
EU veličina obuće 47
Boja crvena
Vrsta proizvoda Uložak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092866 47
EAN / GTIN 4062406281939

Opis

Izvedba:

GARANT udobni uložak za stopalo. U područje pete integriran je element za amortizaciju ovisno o težini, čime se za svaku osobu koja nosi proizvod osigurava idealna amortizacija. Rupice u području prednjeg dijela noge osiguravaju cirkulaciju zraka i udobnost klimatiziranja.
Tvrdi element za amortizaciju za osobe težine između 86 kg i 120 kg.

Odgovara:

GARANT udobne zaštitne cipele.
Br. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT zaštitne čizme comfort.
Br. 092074, 092075.

GARANT zaštitne sandale comfort.
br. 092050, 092051, 092054, 092055.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu