Cizme cu şiret, antracit STAVANGER V GTX, S3 NB, Mărimi de încălţăminte conform UE: 46

Cod articol.: 092787 46
Reducere
165,49 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 15 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălţăminte conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 092787 46
EAN / GTIN 4044348691991
Număr producător STAVVGTXS3NB46P
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Ghete cu şireturi STAVANGER V GTX cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafaţă impermeabil la apă şi care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistenţă bună la acizi şi leşii. Rezistenţă mare la tăiere şi la solicitare mecanică. Talpă lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar şi pe podele netede, ude şi uleioase. Cu amortizare SECURA VARIO® la călcâi. Rezistent la temperaturi de până la aprox. 220°C.
  • Limbă închisă.
  • Talpă exterioară robustă Perbunan Alpine, antracit.
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Cârlige pentru şireturi.
  • Carâmb ridicat.
  • Elemente reflectorizante de siguranţă.
  • Bordură căptuşită.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă depozitată, cu mărimile de încălţăminte UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile de încălţăminte UE 36 – 51.
Variantă lată XB, Cod 092788.