Bota con cordones antracita STAVANGER V GTX, S3 NB, Número de zapato UE: 46

Número de artículo: 092787 46
Descuento
168,80 €
Precio por 1 par
Precio válido hasta 15 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie STAVANGER V GTX
Denominación del fabricante STAVANGER V GTX
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris
Tamaño UE 46
Anchura Ancho normal
Sexo Caballero
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Perbunan (caucho nitrilo)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua sí
Suela perfilada sí
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cordones
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso sí
Características zapato Protección contra el frío; Suela resistente al calor; reflectante
Resistencia al calor hasta 220 °C
Protección contra el frío hasta -20 °C
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092787 46
EAN / GTIN 4044348691991
Número del fabricante STAVVGTXS3NB46P
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Bota con cordones STAVANGER V GTX con membrana GORE-TEX® para un material superior transpirable, pero estanco al agua, de cuero liso hidrofugado. Buena resistencia a ácidos y bases. Resistencia al corte y mecánica elevadas. Huella ancha. Muy antideslizante, incluso sobre suelos lisos, húmedos y aceitosos. Con amortiguación del talón SECURA VARIO®. Resistente a temperaturas de hasta aprox. 220 °C.
  • Lengüeta cerrada.
  • Suela resistente Perbunan Alpine, antracita.
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Gancho para acordonar.
  • Caña más alta
  • Reflectores de seguridad.
  • Ribete acolchado.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en los números de zapato UE 39 – 46, bajo pedido en los números de zapato UE 36 – 51.
Versión ancha XB bajo el n.° 092788.