• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Cizme cu şiret, antracit OSLO Bau GORE II, S3 XB, Mărime încălțăminte UE: 47

Cod articol.: 092786 47
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime încălțăminte UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie OSLO
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri
Mărime EU 47
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Piele fină
Material talpă Perbunan (cauciuc nitril)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate da
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă rezistentă la căldură
Rezistent la căldură până la 200 °C
Tip de coadă Până la gleznă
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092786 47
EAN / GTIN 4044348293393
Număr producător OSLO BAU GORE II XB 47
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Ghete cu şireturi OSLO Bau GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafaţă impermeabil la apă şi care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Cu amortizare SECURA VARIO® la călcâi.
  • Limbă închisă.
  • Pingea Perbunan Alpine, antracit.
  • Bordură căptuşită.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Branţ confortabil ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Mărfuri depozitate de mărimea UE 39 – 46, se pot comanda la mărimea UE 39 – 51.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "OSLO" Vedeţi-le pe toate