Suvarstomi aulinukai, antracito spalvos OSLO Bau GORE II, S3 XB, Batų ES dydis: 47

Prekės Nr.: 092786 47
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų ES dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija OSLO
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva pilkas
Dydis EU 47
Lytis Unisex; Vyriškas modelis
Standartas EN ISO 20345; įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Viršutinė medžiaga lygi oda
Medžiaga padai perbunanas (nitrilo guma)
Neslystantis taip
Kojų pirštų apsauga taip
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriamas padas taip
Medžiaga skverbimosi sauga Plienas
Uždara kulno sritis taip
Pado atsparumas kurui taip
Antistatinės savybės taip
Energijos absorbcija kulno srityje taip
Vanduo nesiskverbia bent 60 minučių taip
Nepralaidumas vandeniui taip
Profiliuotas padas taip
Apsaugos klasė S3
Užsegimas batraištis
Kulno pagalvėlės taip
Nuo svorio priklausoma amortizacija taip
Batų savybės tinka ortopediniams vidpadžiams; išimamas vidpadis; karščiui atsparus padas
Atsparu karščiui iki 200 °C
Koto tipas kulkšnies aukštis
Produkto rūšis aulinukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092786 47
EAN / GTIN 4044348293393
Gamintojo numeris OSLOBAUGOREIIXB47P
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Execuţie:

Ghete cu şireturi OSLO Bau GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafaţă impermeabil la apă şi care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Cu amortizare SECURA VARIO® la călcâi.
  • Limbă închisă.
  • Pingea Perbunan Alpine, antracit.
  • Bordură căptuşită.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Branţ confortabil ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Mărfuri depozitate de mărimea UE 39 – 46, se pot comanda la mărimea UE 39 – 51.