{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | VD | |
| Denumirea producătorului | VD 3500 SST ESD | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | negru | |
| Lăţime | Extra lat | |
| Sex | Bărbaţi; Unisex | |
| Standard | DGUV 112-191; EN ISO 20345 | |
| Materialul din partea superioară | Microfibră | |
| Material talpă | Perbunan (cauciuc nitril) | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | da | |
| Material bombeu de protecţie | Aluminiu | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | da | |
| Proprietăţi antistatice | da | |
| Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor | da | |
| Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute | da | |
| Etanş la apă | da | |
| Clasa de protecţie | S2 | |
| Amortizare la călcâi | da | |
| Amortizare în funcţie de greutate | da | |
| Proprietăți pantof | Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă rezistentă la căldură | |
| Rezistent la căldură până la | 220 °C | |
| Tip de coadă | Scăzut | |
| Tip produs | Pantofi |
| Cod articol | 092661 43 | |
| EAN / GTIN | 4044348589946 | |
| Număr producător | VD 3500 SST XB 43 | |
| Producător/responsabil | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |