Sandale, negru VD 711 ESD, S1 XB, Mărimi de încălţăminte conform UE: 45

Cod articol.: 092614 45
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălţăminte conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD
Denumirea producătorului VD 711 ESD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Lăţime Extra lat
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră; Textil
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1
Închidere prindere cu scai; Şnur elastic
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate da
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; reflectorizant
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 092614 45
EAN / GTIN 4044348753521
Număr producător VD 711 ESD XB 45
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Sandală de protecţie din gama VARIO DYNAMICS, cu închidere cu scai şi material superior din material textil funcţional cu pori deschişi. Cu amortizare SECURA VARIO® la călcâi.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Elemente reflectorizante de siguranţă.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Pingea TPU Athletics ESD, gri-argintie.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1 SR
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Model normal NB la Cod 092613.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "VD" Vedeţi-le pe toate