{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | VARIO DYNAMICS® PRO | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Mărime EU | 44 | |
| Sex | Bărbaţi; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
| Materialul din partea superioară | Microfibră | |
| Material talpă | Poliuretan termoplastic (TPU) | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | da | |
| Material bombeu de protecţie | Aluminiu | |
| Talpă antiperforare | da | |
| Material siguranță pătrundere | Textil | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | da | |
| Proprietăţi antistatice | da | |
| Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor | da | |
| Clasa de protecţie | S1P | |
| Închidere | Şireturi | |
| Amortizare la călcâi | da | |
| Amortizare în funcţie de greutate | da | |
| Proprietăți pantof | Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă fără metal | |
| Tip de coadă | Scăzut | |
| Tip produs | Pantofi |
| Cod articol | 092594 44 | |
| EAN / GTIN | 4044348644133 | |
| Număr producător | VD PRO 1100 VF NB 44 | |
| Producător/responsabil | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |