Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1100 VF ESD, S1P NB, Número de zapato UE: 44

Número de artículo: 092594 44
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
VARIO DYNAMICS® PRO
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Color
azul; negro
Tamaño UE
44
Sexo
Caballero; Unisex
Norma
EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta
Microfibra
Material suela
Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante
sí
Cubierta protectora para los dedos
sí
Material cubierta protectora dedos del pie
Aluminio
Suela resistente a la perforación
sí
Material seguridad antiperforación
Textil
Zona del talón cerrada
sí
Resistencia al combustible de la suela
sí
Propiedades antiestáticas
sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
sí
Nivel de protección
S1P
Cierre
Cordones
Amortiguación del talón
sí
Amortiguación en función del peso
sí
Características zapato
Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Suela sin metal
Ejecución del mango
Altura baja
Tipo de producto
Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092594 44
EAN / GTIN 4044348644133
Número del fabricante VD PRO 1100 VF NB 44
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie VARIO DYNAMICS® PRO. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.
  • Material exterior con microfibras muy ligeras.
  • Forro funcional transpirable.
  • Suela TPU Athletic ESD, azul claro.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).

Serie VF con amortiguación del talón SECURA VARIO® y con protección textil contra penetración.
Zapato abotinado con estructura de ventilación de gran superficie. Lengüeta para el polvo, resguardo de la punta.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.° 092595.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde