Pantofi, negru/albastru VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB, Mărimea încălțărilor UE: 43

Cod articol.: 092570 43
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
133 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD PRO
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 43
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard DGUV 112-191; EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi nu
Proprietăți pantof Protecţie la frig; Talpă interioară detaşabilă; Talpă fără metal
Protecție la rece până la -20 °C
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092570 43
EAN / GTIN 4044348520390
Număr producător VD PRO 1500 SF NB 43
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie din seria VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură o greutate redusă a încălţămintei.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD, albastru deschis.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Încălţăminte cu structură fără cusături. Limbă anti-praf, aplicaţii pe căpută.
Seria SF cu protecţie textilă la străpungere. Fără amortizare la călcâi SECURA VARIO®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092571.