Polobotky černá/modrá VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB, Velikost obuvi EU: 43

Artiklové číslo: 092570 43
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VD PRO
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá; Černá
Velikost EU 43
Pohlaví Unisex; pánské
Norma DGUV 112-191; EN ISO 20345
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ne
Vlastnost boty Ochrana proti chladu; Odnímatelná vložka do bot; Podrážka bez kovu
Ochrana proti chladu do -20 °C
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092570 43
EAN / GTIN 4044348520390
Číslo výrobce VD PRO 1500 SF NB 43
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty řady VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podešev TPU Athletic ESD, světle modrá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Polobotka s bezešvou konstrukcí boty. Jazyk proti prachu, zdobený svršek.
Řada SF s textilní ochranou proti propíchnutí. Bez tlumení v oblasti paty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092571.