Pantofi, negru VD PRO 3500 GTX ESD, S2 NB, Mărimea încălțărilor UE: 48

Cod articol.: 092560 48
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD PRO
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 48
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Clasa de protecţie S2
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate da
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Rezistent la ulei
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092560 48
EAN / GTIN 4044348571460
Număr producător VD PRO 3500 GTX NB 48/49
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie cu membrană GORE-TEX® pentru un confort climatic remarcabil. Excesul de umezeală şi căldură sunt eliminate rapid în exterior. Pielea cu rezistenţă la apă şi care permite eliminarea vaporilor de apă contribuire la existenţa unui mediu interior optim pentru picior. Cu amortizarea de la călcâi SECURA VARIO®.
  • Material de suprafaţă din microfibră ultra-uşoară.
  • Limbă anti-praf.
  • Aplicaţii pe căpută cu aspect de carbon.
  • Pingea TPU Athletic, neagră.
  • Construcţie fără cusătură a încălţărilor.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092561.
Include elementul de amortizare roșu și negru