Polobotky černé VD PRO 3500 GTX ESD, S2 NB, Velikost obuvi EU: 48

Artiklové číslo: 092560 48
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VD PRO
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 48
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Třída ochrany S2
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Odolnost vůči oleji
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092560 48
EAN / GTIN 4044348571460
Číslo výrobce VD PRO 3500 GTX NB 48/49
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv s membránou GORE-TEX® pro vynikající komfort klimatu. Přebytečná vlhkost a teplo jsou odváděny rychle ven. Useň waterproof propouští vodní páru a přispívá k optimálnímu klimatu uvnitř boty. S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.
  • Svrchní materiál z ultralehkého mikrovlákna.
  • Protiprachový jazyk.
  • Zdobený svršek v karbonovém vzhledu.
  • Podešev TPU Athletic, černá.
  • Bezešvá konstrukce boty.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092561.
Obsahuje tlumicí prvek červený a černý