• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pantofi, gri/negru Steitz Secura Salix S1, NB, Mărimea încălțărilor UE: 39

Cod articol.: 092495 39
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Salix
Denumirea producătorului Halbschuh Salix S1 SRC NB
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri; negru
Mărime EU 39
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Material mesh
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Fără piele
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092495 39
EAN / GTIN 4044348702444
Număr producător SALIX NB 39
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

SALIX ESD S1
  • Țesătură din plasă modernă.
  • Căptușeală textilă funcțională.
  • ECO CAP cu conținut de plastic marin.
  • Branț fabricat din material de cânepă.
  • Talpă exterioară TPU Competition cu profil de 3 mm.
  • Echipare ESD.
  • Structură fără metal.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1 FO SR
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Varianta lată XB la Cod 092496.