{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | GLOBET | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Mărime EU | 47 | |
| Sex | Bărbaţi; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
| Materialul din partea superioară | Textil | |
| Material talpă | Poliuretan (PU) | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | ja | |
| Material bombeu de protecţie | Aluminiu | |
| Talpă antiperforare | ja | |
| Material siguranță pătrundere | Textil | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Clasa de protecţie | S1PS | |
| Închidere | prindere cu scai | |
| Proprietăți pantof | Recomandată pentru branţurile ortopedice; căptuşit; Fără piele | |
| Material căptuşeală interioară | Poliester | |
| Tip de coadă | Scăzut | |
| Tip produs | Pantofi |
| Cod articol | 092383 47 | |
| EAN / GTIN | 8023796711723 | |
| Producător/responsabil | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it |