Pantofi, negru/roşu GLOBET, S1PS, Mărimi de încălţăminte conform UE: 41

Cod articol.: 092383 41
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălţăminte conform UE Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S1PS
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • Caracteristici: rezistent la combustibil

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GLOBET
Sex Bărbaţi; Unisex
Clasa de protecţie S1PS
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Caracteristici rezistent la combustibil
Mărimea încălţărilor UE 41
Culoarea negru / roşu
Tip produs Pantof de protecție

Identificare și clasificare

Cod articol 092383 41
EAN / GTIN 8023796720299
Producător/responsabil COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie GLOBET cu aspect sportiv.
  • Material din partea superioară şi care asigură circulaţia aerului.
  • Căptuşeală interioară din poliester 100% SANY-DRY®, care asigură circulaţia aerului, rezistentă la uzură.
  • Branț moale și confortabil din spumă PU. Talpă anatomică și perforată, care absoarbe șocurile.
  • Talpă: PU/PU.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR.