Ghete sudor, negru CARL II HI, S3, Mărimi de încălţăminte conform UE: 37

Cod articol.: 092254 37
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălţăminte conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CARL
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 37
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Cauciuc; Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Mâner scară da
Clasa de protecţie S3
Proprietăți pantof căptuşit; Talpă rezistentă la căldură; Rezistent la ulei
Material căptuşeală interioară Piele
Rezistent la căldură până la 200 °C
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092254 37
Număr producător 64471-37
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Execuţie:

Ghete pentru sudori cu calităţi termice excelente. Rezistenţă la căldură până la cca. 200 °C, pe termen scurt până la 300 °C.
  • Material de suprafaţă din piele robustă de vită.
  • Căptuşeală din piele.
  • Limbă închisă.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii Basic grey.
  • Branţ antistatic din material moale cu interstiţii.
  • Talpă exterioară din cauciuc / PU cu protuberanțe SAFETY-GRIP.
  • Protecţie PU pentru vârf.
  • Cusături rezistente la temperaturi înalte.
  • Închidere rapidă pentru încălţare confortabilă.
  • Manşetă de protecţie împotriva scânteilor, căptuşită.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 LG HI HRO SR FO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 39 – 48.