Čizme za varioce crne CARL II HI, S3, EU veličina cipela: 37

Artikl br.: 092254 37
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Čelik
  • Zaštita od probijanja: Čelik
  • Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija CARL
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Čelik
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina otporno na gorivo; prianjanje za ljestve
EU veličina obuće 37
Boja crno
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 092254 37
Broj proizvođača 64471-37
Proizvođač/odgovorna osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Izvedba:

Čizme za varenje s najboljim termičkim svojstvima. Otporne za temperature do cca 200 °C, kratkotrajno do 300 °C.
  • Gornjište od otporne goveđe kože.
  • Podstava od kože.
  • Zatvoreni jezik.
  • Uložak za cijelu površinu cipele Basic grey.
  • Antistatički unutarnji đon od mekanog runa.
  • Gruba guma/PU vanjski potplat SAFETY-GRIP
  • PU zaštita vrha.
  • Šavovi otporni na visoke temperature.
  • Brzo i praktično zatvaranje.
  • Postavljena ovojnica za zaštitu od iskrenja.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 FO SR LG HI HRO
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u EU veličinama 39 – 48.