Ghete cu şireturi, maro NIKOLAS XW ESD, S3 41

Cod articol: 092235 41
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NIKOLAS
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Mărimea încălţărilor UE 41
Culoarea maro
Tip produs Cizme

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092235 41
EAN / GTIN 4030839196533
Număr producător 763371-41

Descriere

Execuţie:

Casual Business Cizme de protecţie cu aspect de deşert. Se potriveşte excepţional cu costumul.
  • Material de suprafaţă din piele nubuc.
  • Căptuşeală din piele.
  • Branţuri pe toată suprafaţa tălpii BUSINESS ESD.
  • Branţ Softvlies conductibil ESD.
  • Formă extrem de lată.
  • Talpă MONO-PU BUSINESS.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă în depozit cu mărimile UE 40 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 40 – 48.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături