Kotníkové boty hnědé NIKOLAS XW ESD, S3 41

Artiklové číslo: 092235 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NIKOLAS
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 41
Barva hnědá
Druh produktu Holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092235 41
EAN / GTIN 4030839196533
Číslo výrobce 763371-41

Popis

Provedení:

Módní, ležérní manažerská pracovní obuv Casual Business.
Vhodná a pohodlná pro obchodní jednání v kanceláři, nebo ve výrobní hale.
  • Svrchní materiál z nubukové kůže.
  • Kožená výstelka.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka BUSINESS ESD.
  • ESD konformní stélka z měkkého rouna.
  • Extra široký tvar.
  • Podešev BUSINESS z materiálu MONO-PU.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 40 – 46, lze objednat velikosti EU 40 – 48.
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
    Velikost bot EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku