Ghete cu şireturi, negru/roşu uvex 1 x-craft pro, S1PL, Mărimi de încălțăminte: conform UE: 52

Cod articol.: 092143 52
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălțăminte: conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 092143 52
EAN / GTIN 4066853009801
Număr producător 6801252
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Pantofi de protecție sportivi, ultra-ușori, oferă suport complet și flexibilitate. Rezistență ridicată la abraziune, protecție optimă și respirabilitate. Recomandate pentru persoanele alergice la crom. Niciunul dintre materialele tălpii nu conţine silicon, plastifianţi şi nici alte substanţe care să dilueze vopseaua. Mărimea 11.
  • Căptuşeală Distance-Mesh.
  • Vârf de protecţie a degetelor 100% fără elemente metalice uvex xenova®.
  • Bombeu din PU pentru protejarea materialului de suprafaţă, pentru durabilitate mai lungă.
  • Branţ confortabil cu sistem de evacuare a umidităţii şi cu amortizare suplimentară a călcâielor şi a degetelor.
  • Talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet care returnează energia și amortizează, cu 15% granulat reciclat.
  • Echipare ESD.
  • Material exterior Ripstop respirabil și rezistent la rupere.
  • Material superior PUtek durabil și flexibil în zona antepiciorului.
  • Talpă TPU uvex x-tended grip planet rezistentă la abraziune.

Ghete cu șireturi.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC