Ghete cu şireturi, negru/roşu uvex 1 x-craft pro, S1PL, Mărimi de încălțăminte: conform UE: 51

Cod articol.: 092143 51
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălțăminte: conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 1
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea roşu; negru
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Poliuretan; Textil
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Mâner scară da
Clasa de protecţie S1PL
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate nu
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă capitonată (talpă rebound); Talpă interioară detaşabilă; Talpă fără metal; Rezistent la ulei
Tip de coadă Ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 092143 51
EAN / GTIN 4066853009795
Număr producător 6801251
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Pantofi de protecție sportivi, ultra-ușori, oferă suport complet și flexibilitate. Rezistență ridicată la abraziune, protecție optimă și respirabilitate. Recomandate pentru persoanele alergice la crom. Niciunul dintre materialele tălpii nu conţine silicon, plastifianţi şi nici alte substanţe care să dilueze vopseaua. Mărimea 11.
  • Căptuşeală Distance-Mesh.
  • Vârf de protecţie a degetelor 100% fără elemente metalice uvex xenova®.
  • Bombeu din PU pentru protejarea materialului de suprafaţă, pentru durabilitate mai lungă.
  • Branţ confortabil cu sistem de evacuare a umidităţii şi cu amortizare suplimentară a călcâielor şi a degetelor.
  • Talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet care returnează energia și amortizează, cu 15% granulat reciclat.
  • Echipare ESD.
  • Material exterior Ripstop respirabil și rezistent la rupere.
  • Material superior PUtek durabil și flexibil în zona antepiciorului.
  • Talpă TPU uvex x-tended grip planet rezistentă la abraziune.

Ghete cu șireturi.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC