Szandál, fekete/piros uvex 1 x-tended support, S1P, EU cipő méret: 35

Cikkszám: 092120 35
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • Tulajdonság: Üzemanyagálló

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat uvex 1
Nem férfi; Unisex
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Üzemanyagálló
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 35
Festék fekete/piros
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092120 35
EAN / GTIN 4031101588698
Gyártó száma 8536235
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

Sportos, különösen könnyű és rugalmas munkavédelmi cipő. Krómallergiások számára alkalmas. Bőség 11
  • Mikrovelúr felső rész.
  • Distance-Mesh bélésanyag.
  • 100%-ban fémmentes uvex xenova® lábujjvédő orrész.
  • PU járótalp TPU betétekkel, a legjobb csillapítási tulajdonságokkal.
  • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
  • ESD kivitel.

Biztonsági szandál dupla tépőzárral és nagyméretű szellőző nyílásokkal.

Szabvány:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 PL FO SC SR

A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "uvex 1" Összes megtekintése