Pantofi, negru FLASH 1305 XP®, S1PS, Mărimi de încălțăminte: conform UE: 41

Cod articol.: 092025 41
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălțăminte: conform UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FLASH
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Mărime EU 41
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Material mesh
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Clasa de protecţie S1PS
Închidere Şireturi
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate nu
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă capitonată (talpă rebound); Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092025 41
EAN / GTIN 4043692363981
Număr producător 32300-41
Producător/responsabil ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Descriere

Execuţie:

Pantofi de protecție FLASH cu material superior high-tech care înconjoară piciorul cu precizie și garantează purtătorului un confort unic. Randament energetic ridicat datorită sistemului INNOFLEX și suportului dinamic al mișcării. Ideal pentru pardoseli industriale dure. Mărimea 10. Sistem disponibil cu lățimi multiple.
  • Material superior MESH.
  • Reglare permanentă și activă a umidității datorită căptușelii funcționale aktiv-X.
  • Rezistență la penetrare fără metal cu talpă intermediară XP®.
  • Pod de protecție din aluminiu.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, talpă interioară cu eliberare de presiune și tehnologie de talpă receptivă.
  • Sistem de talpă MPU® INNOFLEX cu caneluri flexibile pentru un comportament natural de rulare și zonă cloud în zona călcâiului pentru a amortiza forțele de impact mari.
  • clima-stream® Concept pentru aerisire maximă în pantofi.
  • Echipare ESD.

Pantofi cu șireturi.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC