Chaussures basses noires FLASH 1305 XP®, S1PS, Pointure EU: 41

Réf.: 092025 41
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FLASH
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 41
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure mailles
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Aluminium
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Classe de protection S1PS
Mécanisme de fermeture lacets
Amortissement au niveau des talons oui
Amortissement en fonction du poids non
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle amortie (semelle Rebound); semelle non métallique
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092025 41
EAN / GTIN 4043692363981
Réf. fabricant 32300-41
Fabricant/personne responsable ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité FLASH avec tige high-tech s’adaptant parfaitement au pied et garantissant un confort inégalé. Retour d’énergie élevé grâce au système INNOFLEX et soutien dynamique du mouvement. Idéales pour les sols industriels durs. Largeur 10. Système d’adaptation de la largeur disponible.
  • Tige en maille.
  • Régulation permanente et active de l’humidité grâce à la doublure fonctionnelle Active-X.
  • Protection antiperforation non métallique avec semelle intermédiaire XP®.
  • Embout en aluminium.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, semelle intérieure soulageant la pression et technologie de semelle réactive.
  • Système de semelle MPU® INNOFLEX avec rainures de flexion pour un déroulement naturel du pied et Cloudzone au niveau du talon pour absorber les forces d’impact élevées.
  • Concept clima-stream® pour une respirabilité maximale des chaussures.
  • Equipement ESD.

Chaussures basses à lacets.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC