{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| Nuanță, galben | Galben luminos | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 30 °C | |
| Partea descrisă | Reflexstreifen | |
| Culoarea | galben; argintiu | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 120 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | S | |
| Tip produs | Vestă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Fermoar | |
| Glugă | nein | |
| Caracteristici | Cu material reflectorizant; reflectorizant | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Cod articol | 091967 S | |
| EAN / GTIN | 4045197978097 | |
| Număr producător | 091967 S | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |