{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Teinte, Jaune | Jaune brillant | |
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 30 °C | |
| Pièce décrite | Reflexstreifen | |
| Couleur | Jaune; argent | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 120 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type d’application | signalisation | |
| Nombre de poches, Poche latérale | 1 pc. | |
| Nombre de poches, Poche de poitrine | 1 pc. | |
| Caractéristique fermeture à glissière | Aller simple | |
| Taille internationale, Unisexe | S | |
| Type de produit | gilets | |
| Type de poche | Poche de poitrine; Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | fermeture à glissière | |
| Capuche | non | |
| Caractéristiques | avec matériau réfléchissant; réfléchissant | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20471 |
| Référence article | 091967 S | |
| EAN / GTIN | 4045197978097 | |
| Réf. fabricant | 091967 S | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |