{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Série | Voss | |
| Couleur | noir | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 170 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type d’application | protection contre la pluie | |
| Nombre de poches, Poche à rabat | 2 pc. | |
| Capuche amovible | oui | |
| Taille internationale, Unisexe | L | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche à rabat | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir; fermeture à glissière | |
| Capuche | oui | |
| Caractéristiques | avec matériau réfléchissant; dos allongé; hydrofuge; poignets; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN 343 |
| Référence article | 091915 L | |
| EAN / GTIN | 7040051269400 | |
| Réf. fabricant | 70180_990-L | |
| Fabricant/personne responsable | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/ |