Jachetă funcţională pentru femei, negru / roşu, Mărime unisex: S

Cod articol: 091880 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 200
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN 343

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Service special Broderie
Sex Femei
Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 200 g/m2
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea negru / roşu
Standard EN 343
Tip produs Jachetă de protecţie la frig

Identificare și clasificare

Cod articol 091880 S
EAN / GTIN 7330509684726
Număr producător 497219779956S
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă funcţională cu căptuşeală subţire pentru dame, perfectă pentru vreme mai rece. Rezistentă la vânt şi impermeabilă cu permeabilitate mare la aer şi cusături etanşe. Adaptare bună la formă datorită manşetelor reglabile cu prindere cu scai şi betelie reglabilă cu şnur.
  • Buzunare la piept, cu fermoar.
  • Buzunare frontale cu fermoar.

Descriere:

  • Cu detalii reflectorizante.
  • Glugă detaşabilă.
  • Fermoar la căptuşeală, pentru un rafinament simplu.
  • Fermoar din plastic cu un cursor.

Standard:

EN 343.