{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, strojno pranje | 40 °C | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 200 g/m2 | |
| Postopek pranja | strojno pranje | |
| Vrsta uporabe | Hladna zaščita; dežna zaščita | |
| Število žepov, Stranski žep | 2 kos | |
| Število žepov, Prsni žep | 2 kos | |
| Postavka, Prsni žep | spredaj | |
| Postavka, Stranski žep | spredaj | |
| Lastnost zadrge | V eno smer | |
| Material zadrge | Umetna masa | |
| Snemljiva kapuca | Da | |
| Mednarodna velikost, Dame | S | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Prsni žep; Stranski žep | |
| Zadrga | Elastični trak; samopritrdilni trak; zadrga | |
| Kapuca | da | |
| Lastnosti | konec rokava; konec rokava, nastavljiv po dolžini; odporen na veter; samopritrdilni trak na rokavu; vodoodbojen; z odsevnim materialom; zračen | |
| Spol | Dame | |
| Dodelava tekstila | Da | |
| Standard | EN 343 |
| Številka izdelka | 091880 S | |
| EAN/GTIN | 7330509684726 | |
| Številka proizvajalca | 497219779956S | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |