{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Nuanță, turcoaz | Verde mentă turcoaz | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 40 °C | |
| Serie | ADVANCED | |
| partea descrisă, Negru intens | Einsätze und Details (schwarz) | |
| partea descrisă, Verde mentă turcoaz | Oberstoff (petroleum) | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | negru; turcoaz | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 240 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Fără uscare în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Curățare umedă | |
| Tipul de aplicare | Izolaţie; Protecţie la frig | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Fermoar material | Plastic | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | da | |
| Mărimi internaţionale, Bărbaţi | XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral | |
| Închidere | Şnur elastic; Fermoar | |
| Glugă | nu | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Guler înalt; Inserție stretch; Manșete; impermeabil; reflectorizant; Închidere guler | |
| Sex | Bărbaţi |
| Cod articol | 091794 XL | |
| EAN / GTIN | 5711074598397 | |
| Număr producător | 17115-318-4409 XL | |
| Producător/responsabil | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |